LN-SCALA-NL500-H122-IZQU-SILVER

Ref.: F100103286
Ver todas las versiones

LN-SCALA-NL500-H122-IZQU-SILVER

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LN-SCALA-NL500-H122-IZQU-SILVER

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Plata
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

+/- 1,5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.752 g
Más Información

Altura

122 mm
Más Información

Catálogo General

F100103286

Ficha Técnica

32407294.pdf

Ficha Técnica

32407295.pdf
Scroll to top