Marco

Ref.: F100103287
Ver todas las versiones
LN-SCALA-NL500-H122-DER-SILVER
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LN-SCALA-NL500-H122-DER-SILVER
Marco
Nova Pro Scala H122
Para cajones H122
  • Elegantes alturas intermedias para aplicaciones especiales
  • Ajustable con guías de diseño
  • Ajuste integrado de la altura, el lateral y la inclinación
  • Utilización óptima del espacio gracias a los laterales interiores rectos y a la anchura de instalación estrecha
  • Estructura robusta y muy buena estabilidad
  • Montaje y desmontaje del frente sin herramientas
  • La base y la pared trasera tienen la misma anchura
  • No se requiere mecanizado en la base

Para cocina, baño y otros muebles


Contenido de la caja: LateralesNova Pro Scala H122, pack industrial con 20 unidades, izquierda/derecha

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Plata
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

+/- 1,5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.752 g
Más Información

Altura

122 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F100103287

Ficha Técnica

32407294.pdf

Ficha Técnica

32407295.pdf
Scroll to top