Set de vasos XZN de 1/2"

Ref.: 1952004325
CJTO DE VASOS XZN 1/2" CABEZA ESFÉRICA

Descripción

CJTO DE VASOS XZN 1/2" CABEZA ESFÉRICA
Set de vasos XZN de 1/2"
con cabeza esférica
Vasos especiales con perfil XZN y cabeza esférica para la extracción e instalación de conexiones roscadas de difícil acceso
  • Ahorro significativo de tiempo y costes, ya que no es necesario retirar ni el eje de transmisión ni la rótula, por ejemplo, para retirar el cojinete de la rueda de la envolvente del eje de aluminio
  • Se puede insertar desde una posición inclinada y ligeramente en ángulo si no es posible acceder directamente desde la parte delantera
  • Incluye: 1 componente de cada uno de los siguientes: vaso XZN de 1/2", longitud 150 mm M6, M8, M10 y M12

  • Para la brida del eje de transmisión, los cojinetes de rueda compactos atornillados, la carcasa del árbol de levas, el sensor de temperatura del refrigerante G62, la extracción de la línea de agua del lado de la caja de cambios, etc.

  • Especialmente adecuados para racores del tubo de admisión con intercooler y refrigerador EGR, p. ej., VW Golf 1.6 L, 2.0 L 4V TDI (2013-2018), Audi A3 1.6 L, 2.0 L 4V TDI (2013-2018)

  • Adecuados para vehículos Audi, Seat, Skoda, Fiat y VW, así como para otros vehículos del grupo

  • Utilizar como, p. ej., VAG T10501

Solo para herramientas de atornillado manual y sin impacto

Longitud

150 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Número de piezas

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

540.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top