Vaso de articulación de 3/8"

Ref.: 071312110
Ver todas las versiones
VASO ARTICULADO WURTH 3/8" SW 10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO ARTICULADO WURTH 3/8" SW 10
Vaso de articulación de 3/8"
tamaño corto
Para zonas de difícil acceso
  • Superficie: Cromada, pulida
  • Entrada: Cuadradillo interior de 3/8", ranura para bola de fijación
  • Punta: Para cabeza hexagonal, unidades métricas
  • POWERDRIV®

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

19 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

48.5 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

8.8 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

14.5 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.400 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071312110

Ficha Técnica

32408806.pdf

Ficha Técnica

32408807.pdf
Scroll to top