Llave de doble boca ergonómica para trabajos exigentes
Cumple con las normas pertinentes. Muy buena calidad
Material |
CR-V-ST |
Superficie |
VCR |
Longitud |
328 mm |
Ancho de llave |
24 x 26 mm |
DIN |
838 |
Diámetro externo del anillo |
37 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
454.000 g |
Grosor de anillo |
12.8 mm |
Altura |
34 mm |
Diámetro externo del anillo 2 |
39 mm |
ISO |
3318 |
Grosor de anillo 2 |
13.8 mm |
Normas |
ISO 3318, DIN 838 |
Catálogo General |
0713305246 |
Ficha Técnica |
32408773.pdf |