Llave de estrella doble en unidades métricas

Ref.: 0713305224
Ver todas las versiones
LLAVE ESTRELLA ACODADA ZEBRA 22X24
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE ESTRELLA ACODADA ZEBRA 22X24
Llave de estrella doble en unidades métricas
con POWERDRIV®
Herramienta de calidad profesional ZEBRA®; acodadura profunda para puntos de difícil acceso en muy distintos tamaños

Llave de doble boca ergonómica para trabajos exigentes

  • La llave de estrella de dos bocas cuenta con un descentramiento profundo de 18° en el extremo para una transmisión de fuerza eficiente incluso en lugares difíciles de alcanzar
  • El diseño ahorra tiempo y esfuerzo

Cumple con las normas pertinentes. Muy buena calidad

  • Esta llave de estrella doble cumple con la norma DIN 838/ISO 3318
  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa
  • Los extremos de la llave también están pulidos
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

313 mm
Más Información

Ancho de llave

22 x 24 mm
Más Información

DIN

838
Más Información

Diámetro externo del anillo

33 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

368.000 g
Más Información

Grosor de anillo

12.8 mm
Más Información

Altura

31 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

37 mm
Más Información

ISO

3318
Más Información

Grosor de anillo 2

14.3 mm
Más Información

Normas

ISO 3318, DIN 838
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713305224

Ficha Técnica

32408773.pdf
Scroll to top