Llave de doble boca ergonómica para trabajos exigentes
Cumple con las normas pertinentes. Muy buena calidad
Material |
CR-V-ST |
Superficie |
VCR |
Longitud |
215 mm |
Ancho de llave |
10 x 13 mm |
DIN |
838 |
Diámetro externo del anillo |
16.3 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
117.339 g |
Grosor de anillo |
7.9 mm |
Altura |
24.5 mm |
Diámetro externo del anillo 2 |
20.7 mm |
ISO |
3318 |
Grosor de anillo 2 |
9.9 mm |
Normas |
ISO 3318, DIN 838 |
Catálogo General |
0713305103 |
Ficha Técnica |
32408773.pdf |