Llave de tubo

Ref.: 0714242123
Ver todas las versiones
LLAVE-DE-TUBO-WURTH-21X23MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-DE-TUBO-WURTH-21X23MM
Llave de tubo
  • Accionamiento: hexagonal, métrico
  • Norma: según DIN 896
  • Material: Acero al cromo-vanadio, forjado sólido
  • Superficie: cromado mate
  • Cabezas pulidas
  • Mango: hexagonal

De 6 x 7 mm a 8 x 9 mm sin taladrado de boca a boca, de 10 x 11 mm a 30 x 32 mm con taladrado de boca a boca para la inserción de varillas roscadas largas

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

31 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Diámetro de la empuñadura

14 mm
Más Información

Longitud

185 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

29 mm
Más Información

Diámetro del orificio

10 mm
Más Información

Ancho de llave

21 x 23 mm
Más Información

DIN

896 similar
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

359.980 g
Más Información

Estilo del vástago

Hexágono
Más Información

Diámetro del vástago

15 mm
Más Información

Normas

DIN 896 similar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714242123

Ficha Técnica

32408780.pdf
Scroll to top