Llave de tubo

Ref.: 0714241011
Ver todas las versiones

LLAVE-DE-TUBO-WURTH-10X11MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-DE-TUBO-WURTH-10X11MM
Llave de tubo
  • Accionamiento: hexagonal, métrico
  • Norma: según DIN 896
  • Material: Acero al cromo-vanadio, forjado sólido
  • Superficie: cromado mate
  • Cabezas pulidas
  • Mango: hexagonal

De 6 x 7 mm a 8 x 9 mm sin taladrado de boca a boca, de 10 x 11 mm a 30 x 32 mm con taladrado de boca a boca para la inserción de varillas roscadas largas

Scroll to top