Llave de estrella doble TX

Ref.: 0714222024
Ver todas las versiones
LLAVE DE TX WURTH E20 X E24
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE DE TX WURTH E20 X E24
Llave de estrella doble TX
Forma recta corta, para trabajar en espacios estrechos

Llave estrella de dos bocas recta para trabajar en espacios reducidos

  • Gracias a su forma recta, caña corta y cabezales delgados, la llave doble de caja garantiza una transmisión de fuerza eficaz incluso en lugares de difícil acceso
  • El diseño ahorra tiempo y esfuerzo
  • Las cabezas están avellanadas en los dos lados

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa
  • Los extremos de la llave también están pulidos
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Para tornillos TX

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

226 mm
Más Información

Ancho de llave

E20 x E24
Más Información

Diámetro externo del anillo

24 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

171.200 g
Más Información

Grosor de anillo

12 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

28 mm
Más Información

Grosor de anillo 2

14 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714222024

Ficha Técnica

32408777.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top