Llave combinada de carraca, flexible

Ref.: 071425313
Ver todas las versiones
LLAVE-WURTH-COMBI-CARRACA-FLEXI-SW13
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-WURTH-COMBI-CARRACA-FLEXI-SW13
Llave combinada de carraca, flexible
El cabezal de carraca flexible proporciona aún mayor libertad para los dedos y para superar obstáculos.

Impronta del extremo de la llave:

  • POWERDRIV modificado, bihexagonal
  • Dentado fino de 72 dientes, ángulo de rotación de 5°
  • Núcleo de vaso fabricado con precisión para un funcionamiento suave y seguro
  • Diseño fino para trabajar en los puntos más estrechos

Cabezal de carraca flexible:

  • Junta de 180°
  • Alta flexibilidad en el montaje o aflojamiento, especialmente en espacios reducidos

Norma: par máx. de conformidad con la norma DIN 899

Geometría:

  • Extremo de vaso recto
  • Posición de extremo abierto a 15°

Afloje los tornillos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el extremo de vaso.


Se trata de una herramienta especial que solo se puede cargar con un par máximo. Por lo tanto, las llaves solo son parcialmente adecuadas para aflojar tornillos.

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Ancho de las mordazas (exteriores)

27.2 mm
Más Información

Longitud

178 mm
Más Información

Grosor de la garra

6.7 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Par máximo

109 Nm
Más Información

Diámetro externo del anillo

23.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

116.600 g
Más Información

Grosor de anillo

8.6 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071425313

Ficha Técnica

32408766.pdf
Scroll to top