Llave combinada de carraca, métrica, doble extremo

Ref.: 071425808
Ver todas las versiones
LLAVE WšURTH COMBI DOBLE CARRACA SW8

Descripción

LLAVE WšURTH COMBI DOBLE CARRACA SW8
Llave combinada de carraca, métrica, doble extremo
Llave con trinquete en el extremo de vaso y en el extremo abierto

Accionamiento del extremo de vaso:

  • POWERDRIV modificado, bihexagonal
  • Dentado fino de 72 dientes, ángulo de rotación de 5°
  • Núcleo de vaso fabricado con precisión para un funcionamiento suave y seguro

Extremo abierto:

  • Con segmento de carraca abierto
  • El segmento de carraca flexible permite trabajar sin parar; ya no es necesario retirar la llave de la tuerca
  • Solo tiene que girar la llave para cambiar la dirección de rotación.

Norma: par máx. de conformidad con DIN 899

Geometría:

  • Extremo de vaso recto
  • Posición de extremo abierto a 15°

Especialmente para conexiones roscadas de unión, como conductos de frenos, líneas de inyección, unidades de aire acondicionado, sistemas hidráulicos.


El trinquete no es adecuado para cargas extremadamente pesadas (por encima de la rigidez torsional). En consecuencia, recomendamos aflojar primero los tornillos o tuercas con una llave de boca estándar, por ejemplo, y continuar trabajando con el trinquete; las acciones de apriete se pueden realizar fácilmente con el trinquete

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Ancho de las mordazas (exteriores)

19.5 mm
Más Información

Longitud

139.9 mm
Más Información

Grosor de la garra

5 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Diámetro externo del anillo

16.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.500 g
Más Información

Grosor de anillo

6.9 mm
Más Información
Scroll to top