Llave Allen, hexágono interior

Ref.: 071531 35
Ver todas las versiones
LLAVE ALLEN WURTH SW 1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE ALLEN WURTH SW 1,5
Llave Allen, hexágono interior
Versión corta
  • Niquelada
  • Bordes delanteros achaflanados

Material

ST
Más Información

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

1,5 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

46.5 mm
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.887 g
Más Información

ISO

2936
Más Información

Dimensión de tramo corto

15.5 mm
Más Información

Normas

ISO 2936
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07153135

Ficha Técnica

32408675.pdf

Ficha Técnica

32409834.pdf
Scroll to top