Llave Allen, hexágono interior

Ref.: 071531 17
Ver todas las versiones

LLAVE WURTH ALLEN HEX LARGO 2X102

Descripción

LLAVE WURTH ALLEN HEX LARGO 2X102
Llave Allen, hexágono interior
Versión larga
  • Niquelada
  • Bordes delanteros achaflanados

Material

ST
Más Información

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

2 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

102 mm
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.197 g
Más Información

ISO

2936
Más Información

Dimensión de tramo corto

18 mm
Más Información

Normas

ISO 2936
Más Información

Catálogo General

07153117
Scroll to top