Llave de vaso con mango en T

Ref.: 061312111
Ver todas las versiones
LLAVE VASO EN T SW 11X230MM

Descripción

LLAVE VASO EN T SW 11X230MM
Llave de vaso con mango en T
Para tornillos de cabeza hexagonal
  • Vástago: Punta redondeada, cromada
  • Punta: DIN 475/2
  • Orificio interior para vástagos roscados que sobresalgan
  • Norma: DIN 3125

Longitud de hoja

230 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud del mango

104 mm
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

9-3/16 in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

DIN

475-2
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

174.300 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

35 mm
Más Información

Anchura de la empuñadura x longitud de la empuñadura

35 x 104 mm
Más Información

Normas

DIN 475-2
Más Información
Scroll to top