Vaso CV (homocinético) para semiejes

Ref.: 1952001018
Ver todas las versiones
LLAVE VASO CV SW57

Descripción

LLAVE VASO CV SW57
Vaso CV (homocinético) para semiejes
Para el desmontaje y montaje de semiejes

Ford Transit a partir del modelo del año 1991 (eje n.º 34), maquinaria agrícola

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Ancho de llave

57 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1500.000 g
Más Información
Scroll to top