Punta de llave de vaso de impacto

Ref.: 1952001214
Ver todas las versiones
LLAVE VASO 34 SW27 112MM

Descripción

LLAVE VASO 34 SW27 112MM
Punta de llave de vaso de impacto
Diseñada especialmente para conexiones atornilladas de muelles de amortiguación, además de para fuelles de aire de la suspensión neumática de camiones MB.
  • Bruñido para conexiones atornilladas de muelles de amortiguación

Camiones MB, Actros con suspensión neumática; maquinaria agrícola

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

112 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información
Scroll to top