Llave, XZN 3/8 pulgadas

Ref.: 0715128206
Ver todas las versiones
LLAVE-VASO-3/8IN-XZN-M6-50MM

Descripción

LLAVE-VASO-3/8IN-XZN-M6-50MM
Llave, XZN 3/8 pulgadas

Longitud de hoja

20 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud de la punta

11.5 mm
Más Información

Tipo de punta

Multidiente
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

19.0 mm
Más Información

Tamaño de la punta

XZN M6
Más Información

Diámetro nominal máximo del Torx externo

7.93 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.700 g
Más Información
Scroll to top