Llave, XZN 3/8 pulgadas

Ref.: 0715128210
Ver todas las versiones
LLAVE-VASO-3/8IN-XZN-M10-50MM

Descripción

LLAVE-VASO-3/8IN-XZN-M10-50MM
Llave, XZN 3/8 pulgadas

Longitud de hoja

20 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud de la punta

11.5 mm
Más Información

Tipo de punta

Multidiente
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

19.0 mm
Más Información

Tamaño de la punta

XZN M10
Más Información

Diámetro nominal máximo del Torx externo

8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.100 g
Más Información
Scroll to top