Vaso de 3/8 pulg.

Ref.: 0715122412
Ver todas las versiones
LLAVE-VASO-3/8IN-OUTER-TX-E12-64MM

Descripción

LLAVE-VASO-3/8IN-OUTER-TX-E12-64MM
Vaso de 3/8 pulg.
Para tornillos con TX externo, largos
  • Superficie: Cromada, pulida/mate
  • Salida: 3/8 pulg., ranura para bola de fijación
  • Salida: TX externo

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

17 mm
Más Información

Tipo de punta

Cabeza TX
Más Información

Longitud

64 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

14 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

14.3 mm
Más Información

Diámetro del accionamiento de la llave

0 mm
Más Información

Tamaño de la punta

E12
Más Información

Diámetro nominal máximo del Torx externo

11.17 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Par máximo

0 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.700 g
Más Información
Scroll to top