Llave de vaso de 3/8 pulg. hexágono interior métrico, muy corta

Ref.: 071412 207
Ver todas las versiones
LLAVE-VASO-3/8IN-HEXSKT-MINI-7MM

Descripción

LLAVE-VASO-3/8IN-HEXSKT-MINI-7MM
Llave de vaso de 3/8 pulg. hexágono interior métrico, muy corta
Versión muy corta
Ideal para el montaje o desmontaje de pinzas de freno

Longitud de hoja

6.5 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

ZNPHR
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

24 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

18.9 mm
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información
Scroll to top