Llave de vaso de 3/8 pulg. hexágono interior métrico

Ref.: 0715127211
Ver todas las versiones
LLAVE-VASO-3/8IN-HEXSKT-11MM-L99,5MM

Descripción

LLAVE-VASO-3/8IN-HEXSKT-11MM-L99,5MM
Llave de vaso de 3/8 pulg. hexágono interior métrico
Con moleteado
Ideal para el montaje y desmontaje de pinzas de freno

Longitud de hoja

73.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud de la punta

13 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

99.5 mm
Más Información

Diseño

Cromado
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

17.8 mm
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 g
Más Información
Scroll to top