Inserto para llave de vaso de 3/8"

Ref.: 0713121210
Ver todas las versiones
LLAVE VASO 3/8" SW 5/8"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE VASO 3/8" SW 5/8"
Inserto para llave de vaso de 3/8"
Pulgadas, hexagonal, versión corta
  • Diseño: Cromada, pulida/mate
  • Accionamiento: Cuadradillo exterior de 3/8", ranura de cierre de bola
  • Nota: Para cabeza hexagonal
  • POWERDRIV®

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

20 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

27 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

14 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22 mm
Más Información

Ancho de llave

5/8 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.625 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713121210

Ficha Técnica

32408806.pdf
Scroll to top