Inserto para llave de vaso de 3/8"

Ref.: 0713121212
Ver todas las versiones
LLAVE VASO 3/8" SW 3/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE VASO 3/8" SW 3/4"
Inserto para llave de vaso de 3/8"
Pulgadas, hexagonal, versión corta
  • Diseño: Cromada, pulida/mate
  • Accionamiento: Cuadradillo exterior de 3/8", ranura de cierre de bola
  • Nota: Para cabeza hexagonal
  • POWERDRIV®

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

22.5 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

29 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

15 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

25.6 mm
Más Información

Ancho de llave

3/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713121212

Ficha Técnica

32408806.pdf
Scroll to top