Vaso de 3/8"

Ref.: 071512214
Ver todas las versiones
VASO WÜRTH TX 3/8 EXT.E14
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO WÜRTH TX 3/8 EXT.E14
Vaso de 3/8"
Para tornillos con TX externo, cortos
  • Superficie: cromada
  • Entrada: Cuadradillo interior de 3/8 pulg., ranura para bola de fijación
  • Salida: Cabeza TX
  • Geometría: Corta

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

17 mm
Más Información

Tipo de punta

Para TX exterior
Más Información

Longitud

26 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

15.8 mm
Más Información

Tamaño de la punta

E14
Más Información

Diámetro nominal máximo del Torx externo

12.9 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071512214

Ficha Técnica

32408808.pdf
Scroll to top