Llave de vaso de 3/8"

Ref.: 071512330
Ver todas las versiones
VASO WÜRTH TX 3/8 INT.30
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO WÜRTH TX 3/8 INT.30
Llave de vaso de 3/8"
Para tornillos TX, versión corta
  • Superficie: Cromada
  • Entrada: Cuadradillo interior de 3/8 pulg., con ranura para bola de fijación
  • Salida: TX

Longitud de hoja

20.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

50.5 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

19 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX30
Más Información

Diámetro nominal máximo del Torx externo

5.49 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.850 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071512330

Ficha Técnica

32408711.pdf

Ficha Técnica

32408808.pdf
Scroll to top