Vaso de 1/2"

Ref.: 0712131128
Ver todas las versiones
VASO ZEBRA HEXAGONAL 1/2" SW 28
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO ZEBRA HEXAGONAL 1/2" SW 28
Vaso de 1/2"
Unidades métricas, versión hexagonal corta
  • Norma: DIN 3124, ISO 2725
  • Superficie: Cromado, pulido/mate
  • Impronta: Casquillo cuadrado de 1/2", ranura para bola de fijación
  • Salida: Para cabeza hexagonal
  • POWERDRIV

Producto apto para uso manual en carracas DIN 3120

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

33.5 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

44 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

20 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

38 mm
Más Información

Ancho de llave

28 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3124
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

201.699 g
Más Información

ISO

2725
Más Información

Normas

ISO 2725, DIN 3124
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0712131128

Ficha Técnica

32408815.pdf
Scroll to top