Llave para cables de inyector de 3/8 pulg.

Ref.: 1952001042
Ver todas las versiones
LLAVE TUBERIA INYECCION 3/8” L70MM SW10

Descripción

LLAVE TUBERIA INYECCION 3/8” L70MM SW10
Llave para cables de inyector de 3/8 pulg.
Diseño reforzado para el apriete y aflojamiento de tubos de inyección de 90°.

Tipo de punta

Hexágono
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

10 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información
Scroll to top