Llave de dos bocas en unidades métricas

Ref.: 0713304055
Ver todas las versiones
LLAVE PLANA ZEBRA 5X5,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE PLANA ZEBRA 5X5,5
Llave de dos bocas en unidades métricas
DIN 3110/ISO 1085
Herramientas de calidad profesional ZEBRA® en una gran variedad de tamaños

Llave de dos bocas ergonómica para trabajos exigentes

  • La llave de dos bocas con dos anchos de llave garantiza una transmisión de fuerza eficiente gracias a su descentramiento de 15°
  • El diseño ahorra tiempo y esfuerzo
  • Los extremos son muy potentes y son capaces de soportar aun tareas exigentes

Cumplimiento con la normativa pertinente y excelente calidad

  • Esta llave de estrella doble cumple con las disposiciones de DIN 3110/ISO 1085
  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Las superficies están cromadas y las cabezas también están pulidas
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de dos bocas reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Dimensión externa de la cabeza de llave 2

14 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

112 mm
Más Información

Grosor de la garra

3.5 mm
Más Información

Dimensión externa de la cabeza de llave

13 mm
Más Información

Ancho de llave

5 x 5,5 mm
Más Información

DIN

3110
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.300 g
Más Información

Normas

DIN 3110
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0713304055

Ficha Técnica

32405629.pdf

Ficha Técnica

32408771.pdf
Scroll to top