Llave de dos bocas ergonómica para trabajos exigentes
Cumplimiento con la normativa pertinente y excelente calidad
Dimensión externa de la cabeza de llave 2 |
85.5 mm |
Material |
CR-V-ST |
Superficie |
CR/NI |
Longitud |
395 mm |
Grosor de la garra |
11.8 mm |
Dimensión externa de la cabeza de llave |
77.5 mm |
Ancho de llave |
36 x 41 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
1003.000 g |
Catálogo General |
07152252 |
Ficha Técnica |
32408771.pdf |