Llave de dos bocas ergonómica para trabajos exigentes
Cumplimiento con la normativa pertinente y excelente calidad
Dimensión externa de la cabeza de llave 2 |
74.5 mm |
Material |
CR-V-ST |
Superficie |
CR/NI |
Longitud |
345 mm |
Grosor de la garra |
10 mm |
Dimensión externa de la cabeza de llave |
68.5 mm |
Ancho de llave |
32 x 36 mm |
Código del sistema armonizado |
82041100000 |
Peso del producto (por artículo) |
683.000 g |
Catálogo General |
07152251 |
Ficha Técnica |
32408771.pdf |