Llave de paso de roscar versión mariposa

Ref.: 0888903029
Ver todas las versiones
LLAVE-PASO-BOLA-MARIPOSA-ROSCA-H-H-1/2IN
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-PASO-BOLA-MARIPOSA-ROSCA-H-H-1/2IN
Llave de paso de roscar versión mariposa

Características

  • Válvula de cierre rápido (1/4” de vuelta).
  • De paso total, con prensa-estopa en el eje para asegurar una gran duración y un perfecto uso de la válvula.
  • Accionamiento tipo mariposa en aluminio.
  • Garantizado para el uso de instalaciones de agua fría, caliente y aire comprimido.

Límites de trabajo

  • Presión de trabajo: PN40.
  • Temperatura de trabajo desde -20ºC a 140ºC, excluyendo la congelación.

Ventajas

Cuerpo y racor de latón CW61N.


Llave de versión mariposa adecuada para instalaciones de espacios reducidos y de difícil acceso para accionar la llave.

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0888903029

Ficha Técnica

32408470.pdf
Scroll to top