Válvulas de bola con palanca

Ref.: 0888903012
Ver todas las versiones
LLAVE-PASO-BOLA-ROSCA-H-H-2IN
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-PASO-BOLA-ROSCA-H-H-2IN
Válvulas de bola con palanca
PN30
Con conexión roscada para uso en sistemas de agua fría o caliente y sistemas neumáticos.
  • Válvula de cierre rápido – 1/4 de vuelta
  • Se abre completamente
  • La bola está completamente revestida de PTFE para garantizar que sea completamente estanca, funcione sin problemas y tenga una larga vida útil
  • Presión máxima de trabajo PN30
  • Temperatura de funcionamiento conforme a PN30: -20 ºC a 140 ºC

Componentes:

1. Cuerpo de latón

2. Junta PTFE

3. Casquillo de latón

4. Junta de eje de PTFE

5. Tuerca de eje de latón

6. Tuerca de latón

7. Eje de latón

8. Palanca de acero

9. Cubierta de palanca de plástico

10. Bola de latón

Material

BRS
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

180 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0888903012

Ficha Técnica

32408470.pdf
Scroll to top