Llave especial

Ref.: 071557 22
Ver todas las versiones
LLAVE PARA TAPON ROSC.VACIADO 10FACH

Descripción

LLAVE PARA TAPON ROSC.VACIADO 10FACH
Llave especial
Para tapones de llenado y purga de aceite
  • Impronta: 9 tamaños para tornillos con cuadradillo interior, 1 tamaño para tornillos ranurados del tambor de aceite
  • Material: Acero al cromo vanadio, forjado
  • Superficie cromada

Longitud

230 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

326.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07155722
Scroll to top