Llave para filtro de aceite, 3/8 pulg.

Ref.: 1952003179
Ver todas las versiones
LLAVE FILTROS ACEITE N.32 Ø80MM

Descripción

LLAVE FILTROS ACEITE N.32 Ø80MM
Llave para filtro de aceite, 3/8 pulg.
Para Hyundai
Llave para filtro robusta, para aflojar la tapa de plástico de los filtros

Para vehículos Hyundai de 1,6 L, p. ej., el i30

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

HyundaiKia
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

245.000 g
Más Información
Scroll to top