Llave para filtro de aceite de 3/8", ∅ 76 x 6 ranuras

Ref.: 1952003193
Ver todas las versiones
LLAVE FILTROS ACEITE N.34 Ø76MM

Descripción

LLAVE FILTROS ACEITE N.34 Ø76MM
Llave para filtro de aceite de 3/8", ∅ 76 x 6 ranuras
Llave de filtro resistente para aflojar filtros de aceite y combustible
  • Filtros de aceite Purflux, por ejemplo, de vehículos Audi/Citroёn/Dacia/Fiat/Ford/Mercedes-Benz/Peugeot/Renault/Honda/Opel/Suzuki/VW/Seat/Skoda

  • Además, también para filtros de combustible de vehículos Renault Espace - Laguna - R19/Volvo S40 - V40

Anchura máxima de fijación

76 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro

76 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

208.000 g
Más Información
Scroll to top