Llave para conectores

Ref.: 0978600036
LLAVE-CONECTORES-FV-MC4-1000V-30A
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-CONECTORES-FV-MC4-1000V-30A
Llave para conectores
MC4
Llave para el ajuste y apertura de los conectores solares fotovoltaicos MC4 de 1000 Vdc
  • Material: policarbonato (PC).
  • Color: azul.
  • Parte estriada en la punta de la llave para la sujeción del conector.
  • El agujero central permite apretar la tuerca del conector.
  • Las puntas ayudan a desconectar conectores macho y hembra previamente conectados.
  • Agujero en el cuerpo para llevar la herramienta colgada.

Se requiere el uso de 2 llaves para un correcto apriete.

Grosor de accesorio máximo

4.5 mm
Más Información

Material

PC
Más Información

Longitud

119 mm
Más Información

Anchura

39 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

4.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Altura

17.5 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

119 x 39 x 17,5 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

4,5-4,5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0978600036

Ficha Técnica

419439025.pdf
Scroll to top