Llave para cartuchos de aire de 1/2 pulg. para vehículos comerciales

Ref.: 1952001411
Ver todas las versiones
LLAVE 1/2" FILTRO DE AIRE 110-160MM L/R

Descripción

LLAVE 1/2" FILTRO DE AIRE 110-160MM L/R
Llave para cartuchos de aire de 1/2 pulg. para vehículos comerciales
Para los cartuchos con material granulado del secador de aire de sistemas de frenos de camiones
Para los cartuchos con material granulado del secador de aire de los sistemas de frenos de camiones.

Universal para vehículos comerciales, maquinaria agrícola

Anchura máxima de fijación

160 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1350.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

110 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

110-160 mm
Más Información
Scroll to top