LLAVE LINEA INYECCION 38 17MM

Ref.: 1952000052
Ver todas las versiones
LLAVE LINEA INYECCION 38 17MM

Descripción

LLAVE LINEA INYECCION 38 17MM

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

132.000 g
Más Información
Scroll to top