Llave abierta doble ajustable

Ref.: 071522115
Ver todas las versiones
LLAVE-INGLESA-WURTH-DIN3117-(0-43MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-INGLESA-WURTH-DIN3117-(0-43MM)
Llave abierta doble ajustable
Modelo de apriete a derechas con escala métrica para una detección rápida y fiable del ancho de llave
  • Norma: DIN 3117/ISO 6787
  • Superficie: cabeza pulida

Dimensión externa máxima de la cabeza de llave

105 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Ancho de llave máximo

43 mm
Más Información

Longitud

386 mm
Más Información

Anchura

24 mm
Más Información

Posición de la mordaza

22.5 grados
Más Información

Grosor

24 mm
Más Información

Grosor de las mordazas

13 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

15 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1212.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071522115

Ficha Técnica

32408720.pdf

Ficha Técnica

32408772.pdf
Scroll to top