Inserto para llave de vaso de impacto CV MAN/Scania

Ref.: 1952001220
Ver todas las versiones
LLAVE IMPACTO CV 34 SW33 HEX

Descripción

LLAVE IMPACTO CV 34 SW33 HEX
Inserto para llave de vaso de impacto CV MAN/Scania
Diseñado especialmente para el desmontaje y el montaje de tuercas de rueda de vehículos MAN/Scania.

Tipo de punta

Hexágono
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

33 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.000 g
Más Información
Scroll to top