Inserto para llave de vaso para tuercas de rueda de 3/4 pulg.

Ref.: 1952001227
Ver todas las versiones
LLAVE IMP.34 HEX 400MM SW33

Descripción

LLAVE IMP.34 HEX 400MM SW33
Inserto para llave de vaso para tuercas de rueda de 3/4 pulg.
Diseño hexagonal reforzado extralargo para aflojar y apretar tuercas de rueda de vehículos comerciales sin extensión

Para vehículos comerciales/camiones de carga pesada

Tipo de punta

Hexágono
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

33 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1600.000 g
Más Información
Scroll to top