LLAVE HEX. 17-18MM 11/16

Ref.: 0714269117
Ver todas las versiones
LLAVE HEX. 17-18MM 11/16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE HEX. 17-18MM 11/16

Longitud

62 mm
Más Información

Anchura

29 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714269117

Ficha Técnica

32408779.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top