Llave de golpe de estrella

Ref.: 071526170
Ver todas las versiones
LLAVE GOLPE ESTRELLA SW70 DIN 7444

Descripción

LLAVE GOLPE ESTRELLA SW70 DIN 7444
Llave de golpe de estrella
unidades métricas, forma recta
  • Punta: Bihexagonal
  • Norma: DIN 7444
  • Material: Acero forjado especial con elevada resistencia a impactos
  • Superficie: Gris acero
  • Geometría: Caña de perfil corto y resistente y extremo de golpeo para las tareas más exigentes

Maquinaria de carga y construcción, talleres, muelles, industria pesada, minería y ferrocarriles

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

330 mm
Más Información

Color

Gris acero
Más Información

Ancho de llave

70 mm
Más Información

DIN

7444
Más Información

Diámetro externo del anillo

110 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2865.000 g
Más Información

Grosor de anillo

33 mm
Más Información

Normas

DIN 7444
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top