Llave de gancho articulada con saliente

Ref.: 1952001437
Ver todas las versiones

LLAVE GANCHO ART. CON SAL. WS90-155MM

Descripción

LLAVE GANCHO ART. CON SAL. WS90-155MM
Llave de gancho articulada con saliente
Para el montaje y desmontaje de tuercas de cojinetes de rodillos DIN 1804 con total seguridad y sin dañar los componentes.
  • Con un orificio saliente
  • Vástago y gancho extendidos
  • Remache con refuerzo adicional
  • Bordes redondeados para un manejo mejorado y optimizado

Anchura máxima de fijación

155 mm
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud

290 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

90 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

90-155 mm
Más Información
Scroll to top