Llave de gancho articulada con saliente

Ref.: 1952001435
Ver todas las versiones
LLAVE GANCHO ART. CON SAL. WS35-60MM

Descripción

LLAVE GANCHO ART. CON SAL. WS35-60MM
Llave de gancho articulada con saliente
Para el montaje y desmontaje de tuercas de cojinetes de rodillos DIN 1804 con total seguridad y sin dañar los componentes.
  • Con un orificio saliente
  • Vástago y gancho extendidos
  • Remache con refuerzo adicional
  • Bordes redondeados para un manejo mejorado y optimizado

Anchura máxima de fijación

60 mm
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

167.500 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

35 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

35-60 mm
Más Información
Scroll to top