Llave de gancho articulada con almena

Ref.: 1952001429
Ver todas las versiones

LLAVE GANCHO ARTICULADO WS22-35MM

Descripción

LLAVE GANCHO ARTICULADO WS22-35MM
Llave de gancho articulada con almena
Para el montaje y desmontaje de tuercas de agujeros cruzados DIN 1816 y el ajuste de rodamientos de cabezales de dirección con total seguridad y sin dañar los componentes.

Anchura máxima de fijación

35 mm
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Diámetro de la espiga

2.9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

22 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

22-35 mm
Más Información
Scroll to top