Anchura máxima de fijación |
230 mm |
Superficie |
BRN |
Longitud |
390 mm |
Diámetro de la espiga |
9.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1176.400 g |
Anchura mínima de fijación |
155 mm |
Anchura mínima/máxima de fijación |
155-230 mm |
Catálogo General |
1952001433 |