Llave para filtro de aceite con punta de 3/8" para Renault, VW y Audi TDI

Ref.: 1952003178
Ver todas las versiones
LLAVE FILTROS ACEITE N.22 Ø96MM

Descripción

LLAVE FILTROS ACEITE N.22 Ø96MM
Llave para filtro de aceite con punta de 3/8" para Renault, VW y Audi TDI
Producto apto para cartuchos de láminas de filtros de aceite y tapones de plástico.
  • El diseño metálico robusto también libera los filtros de aceite atascados
  • Forma ultrafina para su uso en espacios reducidos
  • Cuadradillo exterior de 3/8" para poder apretar según las especificaciones del fabricante
  • Gran selección para una amplia gama de modelos y tipos
  • Más tamaños disponibles a petición

Anchura máxima de fijación

96 mm
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

18 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información
Scroll to top