Llave para filtro de aceite con punta de 3/8" para Renault 16 V

Ref.: 1952003175
Ver todas las versiones
LLAVE FILTROS ACEITE N.17 Ø73MM

Descripción

LLAVE FILTROS ACEITE N.17 Ø73MM
Llave para filtro de aceite con punta de 3/8" para Renault 16 V
Producto apto para cartuchos de láminas de filtros de aceite y tapones de plástico.
  • El diseño metálico robusto también libera los filtros de aceite atascados
  • Forma ultrafina para su uso en espacios reducidos
  • Cuadradillo exterior de 3/8" para poder apretar según las especificaciones del fabricante
  • Gran selección para una amplia gama de modelos y tipos
  • Más tamaños disponibles a petición

Anchura máxima de fijación

73 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Renault
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

205.000 g
Más Información
Scroll to top